Bandă adezivă din ţesătură, negru, Lăţime × lungime (mm×m): 48X50

Cod articol.: 083766 48X50
Preț per 1 buc. (0,17 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Gewebeklebeband, schwarz
Culoarea negru
Umiditate de depozitare de 50 %
Temperatură de depozitare de 20 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Fineţea ţesăturii, Ţesătură 32 mesh
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forța adezivă pe oțel 0,75 N/mm
Capacitate de întindere 25 %
Rezistența la tracțiune 3,5 N/mm
Rezistență la temperatură max. 75 grad
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Fixare; Montare; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; odporny na rozerwanie
Lungime L 50 m
Lăţime B 48 mm
Concentrație S 0,17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083766 48X50
EAN / GTIN 4062406242213
Număr producător 083766 48X50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire şi de reparaţii. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire şi lipire. În special pentru utilizări care impun exigenţe ridicate privind rezistenţa la rupere. Uşor de derulat, de rupt şi, în plus, rezistentă la frecare.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 2 săptămâni.
Utilizare universală pentru lucrări de reparaţii.
Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.