Lepilni trak, ojačan s tkanino 48X50

Št. art.: 083766 48X50
(0,17 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.358 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Tkanina
Finost tkanine 32 struktura
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,75 N/mm
Raztegljivost 25 %
Natezna trdnost 3,5 N/mm
Posebnosti možnost trganja z roko
Uporaba Tesnjenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Pakiranje; Lepljenje
temperaturna obstojnost do 75 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva črna
Dolžina 50 m
Širina 48 mm
Debelina 0,17 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083766 48X50
EAN/GTIN 4062406242213

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.
Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.
Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.
Univerzalna uporaba za popravila.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.