• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne z PCW miękkie, kolor: BLUE

Nr art.: 083641 BLUE
Cena za 1 sztuka (PLN 9,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
153 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 471F
Kolor Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Min. wilgotność powietrza przechowywania 50 %
Min. temperatura przechowywania 20 °C
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 3,9 N/mm
Rozciągliwość 265 %
Wytrzymałość na rozciąganie 31,5 N/mm
Odporność na temperaturę do 75 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiące
Z warstwą oddzielającą nie
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083641 BLUE
EAN / GTIN 051115688638
Numer producenta 7100044656
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Taśmę 3M™ 471F można stosować do oznaczania stref niebezpiecznych i przejść, oklejania podczas prac lakierniczych oraz do oznaczeń kolorem lub listew dekoracyjnych. Przylega do różnych rodzajów powierzchni, dzięki czemu można mocować ją w szybki i szczelny sposób bez konieczności suszenia lub czyszczenia oraz usuwać bez pozostawiania resztek kleju.
Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.