{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 471F | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Lepilna masa | Gumijasta smola | |
Lepilna moč na jeklu | 3,9 N/mm | |
Raztegljivost | 265 % | |
Natezna trdnost | 31,5 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 75 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Barva | moder | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,13 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083641 BLUE | |
EAN/GTIN | 051115688638 | |
Številka proizvajalca | 7100044656 |