{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 471F | |
| Kolor | Żółty | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Temperatura przechowywania od | 20 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Siła klejenia na stali | 3,9 N/mm | |
| Rozciągliwość | 265 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 31,5 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 75 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 083641 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 051115688560 | |
| Numer producenta | 7100044478 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |