• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă PVC moale, Culoarea: BLUE

Cod articol.: 083641 BLUE
Preț per 1 buc. (1,75 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 471F
Culoarea albastru
Umiditate de depozitare de 50 %
Temperatură de depozitare de 20 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 3,9 N/mm
Capacitate de întindere 265 %
Rezistența la tracțiune 31,5 N/mm
Rezistență la temperatură max. 75 grad
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală nu
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 33 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083641 BLUE
EAN / GTIN 051115688638
Număr producător 7100044656
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ 471F poate fi folosită la marcarea zonelor de pericol şi culoarelor, pentru a acoperi suprafeţele în timpul lucrărilor de vopsire, precum şi marcajele cromatice sau baghetele decorative. Se prinde de cele mai diferite suprafeţe, aşadar poate fi instalată rapid, fără picături, fără reziduuri, fără eforturi de curăţare, putând fi îndepărtată fără resturi de adeziv.
Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.