{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 471F | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Klijai | Guma-derva | |
Sukibimas su plienu | 3,9 N/mm | |
Tamprumas | 265 % | |
Stipris tempiant | 31,5 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 75 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Spalva | mėlyna | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,13 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083641 BLUE | |
EAN / GTIN | 051115688638 | |
Gamintojo numeris | 7100044656 |