• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PVC lepicí páska měkká, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 083641 BLUE
Cena za 1 ks (CZK 41,15 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
471F
Barva
Modrá
Počet lepicích pásek
1 ks
Sklad, vlhkost vzduchu min.
50 %
Teplota skladování min.
20 °C
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Lepicí pásky
Druh lepicí pásky
Jednostranné
Nosný materiál
PVC fólie
Lepicí hmota
Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel
3,9 N/mm
Roztažnost
265 %
Pevnost v tahu
31,5 N/mm
Odolnost proti teplotám do
75 stupně
Doba použitelnosti od data výroby
12 měsíce
Liner k dispozici
ne
Použití
Krycí práce; Označení
Vlastnosti
Odolné proti oděru; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L
33 m
Šířka B
50 mm
Tloušťka S
0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083641 BLUE
EAN / GTIN 051115688638
Číslo výrobce 7100044656
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pásku 3M™ 471F je možné používat ke značení nebezpečných oblastí a průchodů, k zakrytí při lakování a také pro barevné značení nebo ozdobné lišty. Drží na nejrůznějším povrchu a proto je možné její rychlé umístění bez kapek a také bez sušení a čištění a může se opět stáhnout bez zbytků lepidla.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.