Smarownice profesjonalne z końcówką, zawartość: 150ml

Nr art.: 083557 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
174 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Profi-Stoßpresse mit Mundstück, Inhalt: 150ml
Zasilanie energią Bez zasilania
Pojemność 150 cm3
Klasa konsystencji NLGI 2
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita 235 mm
Wąż w zestawie nie
Maks. ciśnienie docisku 250 bar
Możliwość użycia do Pusty kartusz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083557 150
EAN / GTIN 4024937600276
Numer producenta 40727000
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane smarownice wysokociśnieniowe wysokiej jakości 100% szczelność.
Zakres zastosowania: Pojazdy i maszyny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na smarowanie. Do czystego transportu w skrzynkach narzędziowych lub na półce na narzędzia pokładowe w pojazdach lub maszynach. Wydajność: maks. 0,3 cm³/skok. Ciśnienie: maks. 250 bar.
Profesjonalna smarownica z uniwersalną końcówką (żeńską) i końcówką zwężoną (męską), do smarowania smarowniczek stożkowych i lejkowych.
Przeznaczone do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości.