Proffstryckspruta med munstycke 150 ml

Art-nr: 083557 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 150 ml
arbetstryck 250 bar
Totallängd 235 mm
⌀ pressbehållare 40 mm
munstyckstyp universell / spetsig
Material behållare Stål, brunerat
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083557 150
EAN/GTIN 4024937600276
Tillverkarens nummer 40727000

Benämning

Utförande:

Högvärdigt förzinkade högtryckspressar 100 % täta.
Användningsområde: För reducerat smörjbehov på fordon och maskiner. För renlig transport i verktygslådor eller i förvaringsfack för medföljande verktyg i fordon eller maskiner. Transportkapacitet: högst 0,3 cm³/slag. Tryck: högst 250 bar.
lämpliga för fett av medelfast konsistens (klass 2) och högviskösa oljor.