• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Profesionální rázová maznice s hubicí, Obsah: 150ml

Artiklové číslo: 083557 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Profi-Stoßpresse mit Mundstück, Inhalt: 150ml
Zásobování energií Žádné napájení
Objem náplně volný 150 cm3
Třída konzistence NLGI 2
Druh produktu Lis na kartuše
Celková délka 235 mm
Včetně hadice ne
Lisovací tlak max. 250 bar
Vhodné pro Prázdná kartuše

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083557 150
EAN / GTIN 4024937600276
Číslo výrobce 40727000
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Kvalitně pozinkované vysokotlaké lisy těsnost 100%.
Oblast použití: Pro sníženou potřebu mazání u vozidel a strojů. Pro čistou přepravu v boxech na nářadí nebo v odkládací přihrádce na palubní nástroje ve vozidlech nebo u strojů. Čerpací výkon: max. 0,3 cm³/zdvih. Tlak: max. 250 bar.
Profesionální rázová maznice s univerzálním nástavcem (zásuvka) a špičatým nástavcem (zástrčka) pro mazání kuželových a trychtýřových maznic.
Vhodná pro tuky střední konzistence (třída 2) a oleje s vysokou viskozitou.