{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Profi-Stoßpresse mit Mundstück, Inhalt: 62ml | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Pojemność | 62 cm3 | |
| Klasa konsystencji NLGI | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wyciskacz do kartuszy | |
| Długość całkowita | 170 mm | |
| Wąż w zestawie | nie | |
| Maks. ciśnienie docisku | 250 bar | |
| Możliwość użycia do | Pusty kartusz |
| Numer artykułu | 083557 62 | |
| EAN / GTIN | 4024937040218 | |
| Numer producenta | 04021000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |