• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ingrassatore a spinta professionale con boccaglio, Contenuto: 150ml

Codice art.: 083557 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 150 ml
Pressione di lavoro 250 bar
Lunghezza complessiva 235 mm
⌀ Contenitore ingrassatore 40 mm
Tipo bocca Universal / cuspide
Materiale contenitore Acciaio brunito
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083557 150
EAN / GTIN 4024937600276
Codice del produttore 40727000
Produttore/persona responsabile Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Presse ad alta pressione zincate di alta qualità a tenuta stagna.
Campo d'impiego: Per macchine e veicoli con una ridotta necessità di lubrificazione. Per il trasporto pulito in cassette portautensili o nella vaschetta di utensili accessori su veicoli o macchine. Potenza di alimentazione: max. 0,3 cm³/corsa. Pressione: max. 250 bar.
per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità.