Pistolet do kleju MobileGlue, nr wyrobu producenta: 85384

Nr art.: 083385 85384
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nr wyrobu producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Pistolet do klejenia na gorąco
Maks. średnica pałeczki kleju
11 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083385 85384
EAN / GTIN 4007841085384
Producent/osoba odpowiedzialna Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Nasz akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco idealnie nadaje się dla profesjonalnych rzemieślników. Ponieważ podczas klejenia profesjonaliści potrzebują krótkiego czasu nagrzewania, dużej ilości kleju oraz możliwości regulacji temperatury dostosowanej do różnych rodzajów klejów. Aby zapewnić niezbędną moc, stawiamy na wydajny system akumulatorów Cordless Alliance System (CAS) o napięciu 18 V.

Profesjonalne, bezprzewodowe i wydajne klejenie w czasie do 90 minut. Model MG 5011 z systemem akumulatorów CAS 18 V ma 2 stopnie temperatury (130°C/200°C) i charakteryzuje się wyjątkowo wysokim natężeniem przepływu wynoszącym 20 g/min.
  • Profesjonalny akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco nadaje się idealnie do bezprzewodowych prac rzemieślniczych, wymagających dużej ilości kleju w krótkim czasie
  • Praca bezprzewodowa przez nawet 90 minut na jednym ładowaniu akumulatora.
  • Czas podgrzewania: 2 min / bardzo duże natężenie przepływu 20 g/min.
  • 2 poziomy temperatury 130°C/200°C zapewniają jeszcze większą wszechstronność podczas klejenia.
  • Kompatybilność z systemem akumulatorów CAS Metabo 18 V.
  • Nadaje się do pałeczek kleju o średnicy 11 mm w różnych kolorach i o różnych temperaturach topnienia: 130°C / 200°C.
  • Ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca niemęczącą pracę, ze wskaźnikiem temperatury i poziomu naładowania.
  • Wyposażony w dyszę długą; opcjonalnie dostępna jest wymienna dysza wąska.

W dostawie:

MG 5011, 3 pałeczki kleju 11 mm, akumulator CAS 18 V 2,0 Ah oraz ładowarka CAS w papierowej walizce.