Exécution:
Notre pistolet à colle chaude sans fil est idéal pour les artisans professionnels. En effet, lors du collage, les professionnels ont besoin de temps de chauffe courts, d’une grande quantité de colle ainsi que de réglages de température adaptés aux différentes colles. Pour disposer de la puissance nécessaire, nous misons sur le système de batterie hautes performances Cordless Alliance System (CAS) de 18 V.
Jusqu’à 90 minutes de collage professionnel, sans fil et puissant. Le MG 5011, équipé d’un système de batterie CAS 18 V, offre 2 niveaux de température de 130 °C/200 °C et un débit très élevé de 20 g/min.
- Pistolet à colle chaude professionnel sans fil, idéal pour les travaux manuels sur batterie nécessitant rapidement une grande quantité de colle
- Jusqu’à 90 min de travail sans fil avec une seule charge de batterie.
- Temps de chauffe: 2 min / débit très élevé de 20 g/min.
- 2 niveaux de température de 130 °C/200 °C pour encore plus d’applications de collage.
- Compatibilité avec le système de batterie CAS 18 V Metabo.
- Convient aux bâtons de colle de ø11 mm, disponibles en différentes couleurs et avec différentes températures de fusion de 130 °C / 200 °C.
- Conception ergonomique pour un travail sans fatigue, avec affichage de la température et indicateur du niveau de charge.
- Avec embout long; embouts fins interchangeables disponibles en option.
Livraison:
MG 5011, 3× bâtons de colle de 11 mm, batterie CAS 18 V 2,0 Ah et chargeur CAS dans un coffret en carton.