Pistola de pegar MobileGlue, Número de producto del fabricante: 85384

Número de artículo: 083385 85384
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de producto del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pistola encoladora
Máximo diámetro barra adhesiva 11 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083385 85384
EAN / GTIN 4007841085384
Fabricante/responsable Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Nuestra pistola de pegamento caliente a batería es perfecta para profesionales de la construcción. Y es que los profesionales necesitan tiempos de calentamiento cortos, una gran cantidad de adhesivo y ajustes de temperatura para diferentes tipos de adhesivos a la hora de pegar. Para obtener la potencia necesaria, apostamos por el potente sistema de baterías de Cordless Alliance System (CAS) de 18 V.

Pegado profesional, inalámbrico y potente durante hasta 90 minutos. La MG 5011, con el sistema de batería CAS de 18 V, cuenta con dos niveles de temperatura (130 °C/200 °C) y un caudal especialmente elevado de 20 g/min.
  • Pistola de pegamento en caliente profesional a batería, ideal para trabajos de bricolaje sin cables en los que se necesita una gran cantidad de pegamento rápidamente
  • Trabajo inalámbrico de hasta 90 minutos con una sola carga de batería.
  • Tiempo de calentamiento: 2 min. / caudal extra alto: 20 g/min.
  • 2 niveles de temperatura: 130 °C/200 °C, para aún más aplicaciones de pegado.
  • Compatible con el sistema de baterías CAS Metabo 18 V.
  • Apto para barras adhesivas de ø de 11 mm en distintos colores y con diferentes temperaturas de fusión a 130 °C / 200 °C.
  • Diseño ergonómico para trabajar sin cansarse, con indicador de temperatura y de nivel de carga.
  • Equipado con una boquilla larga; se puede intercambiar por una boquilla fina.

Volumen de suministro:

MG 5011, 3 barras adhesivas de 11 mm, batería CAS de 18 V y 2,0 Ah y cargador CAS en caja de cartón.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad