Lepicí pistole MobileGlue, Číslo výrobce: 85384

Artiklové číslo: 083385 85384
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pistole na tavné lepidlo
Průměr lepicí tyčinky max. 11 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083385 85384
EAN / GTIN 4007841085384
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Naše akumulátorová pistole na tavné lepidlo je ideální pro profesionální řemeslníky. Profesionálové totiž při lepení potřebují rychlé zahřívání, velký objem lepidla a možnost nastavení teploty pro různé druhy lepidel. Pro zajištění potřebného výkonu sázíme na výkonný akumulátorový systém Cordless Alliance Systems (CAS) s napětím 18 V.

Profesionální, bezdrátové a výkonné lepení až po dobu 90 minut. Model MG 5011 s akumulátorovým systémem 18 V CAS disponuje dvěma teplotními stupni (130 °C/200 °C) a mimořádně vysokým průtokem 20 g/min.
  • Profesionální bezdrátová akumulátorová pistole na tavné lepidlo, ideální pro řemeslné práce, při nichž je potřeba rychle nanést velké množství lepidla
  • Bezdrátová práce až 90 minut na jedno nabití akumulátoru.
  • Doba ohřevu: 2 min. / mimořádně vysoký průtok 20 g/min.
  • 2 teplotní stupně 130 °C/200 °C pro ještě širší spektrum lepení.
  • Kompatibilita se systémem Metabo CAS akumulátorů 18 V.
  • Vhodné pro lepicí tyčinky o průměru ø 11 mm v různých barvách a s různými teplotami tavení 130 °C / 200 °C.
  • Ergonomický design pro práci bez únavy s ukazatelem teploty a stavu nabití.
  • Vybaveno dlouhou tryskou, vyměnitelná jemná tryska je dostupná formou volitelného příslušenství.

Rozsah dodávky:

MG 5011, 3× 11 mm lepicí tyčinky, 18 V 2,0 Ah CAS akumulátor a CAS nabíječka v papírovém kufříku.