• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klebepistole MobileGlue, Hersteller-Produktnummer: 85384

Artikel-Nr.: 083385 85384
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heißklebepistole
Durchmesser Klebestick max. 11 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083385 85384
EAN / GTIN 4007841085384
Hersteller/verantwortliche Person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Unsere Akku-Heißklebepistole ist perfekt für Profi-Handwerker. Denn Profis brauchen beim Kleben kurze Aufheizzeiten, eine hohe Klebemenge sowie Temperatureinstellungen für unterschiedliche Klebstoffe. Für die nötige Power setzen wir auf das leistungsstarke Akku-System des Cordless Alliance Systems (CAS) mit 18 V.

Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18V CAS Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min.
  • Professionelle Akku-Heißklebepistole ideal für kabellose Handwerksarbeiten, bei denen schnell viel Kleber erforderlich ist
  • Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung.
  • Aufheizzeit: 2 min. / extra hohe Fördermenge 20 g/min.
  • 2 Temperaturstufen 130°C/200°C für noch mehr Klebeanwendungen.
  • Kompatibel mit 18V Metabo CAS Akku-System.
  • Geeignet für ø11mm Klebesticks in verschiedenen Farben und unterschiedlichen Schmelztemperaturen 130°C / 200°C.
  • Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten mit Temperatur- und Ladestandanzeige.
  • Mit Langdüse ausgestattet, wechselbare Feindüse optional erhältlich.

Lieferumfang:

MG 5011, 3× 11 mm Klebesticks, 18V 2,0 Ah CAS Akku und CAS Ladegerät im Papier-Koffer.