{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 3430
|
|
| Kolor |
Przezroczysty
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
24 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
5 mm
|
|
| Do materiału |
Materiały porowate; ceramika; drewno; metal; szkło
|
|
| Baza chemiczna |
Żywica epoksydowa
|
|
| Postać chemiczna |
pasta
|
|
| Pojemność |
24 g
|
|
| Gęstość |
1,14 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
23 000 mPas
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
7 min
|
|
| Pewność działania po min. |
15 min
|
|
| Min. wytrzymałość na ścinanie |
22 N/mm2
|
|
| Wytrzymałość na rozciąganie |
36 N/mm2
|
|
| Twardość wg skali Shore’a A A |
70
|
|
| Min. temperatura obróbki |
20 °C
|
|
| Czas obróbki |
240 s
|
|
| Min. zakres temperatur |
-55 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
100 °C
|
|
| Właściwości |
Odporność na wstrząsy; wodoodporność
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
21 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
Klej dwukomponentowy
|
| Numer artykułu | 083371 3430 | |
| EAN / GTIN | 5010266253992 | |
| Numer producenta | 791510 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |