Alternatief product:

Tweecomponenten-lijm 3430

Artikelnummer: 083371 3430
(94,58 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 3430
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 23.000 mPas
Dichtheid 1,14 g/cm3
Vorm vloeibaar
Verwerkingstijd 240 s
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 100 °C
Handvastheid na 7 min
Volledig uitgehard na 15 min
Eigenschap slagvast; waterbestendig
geschikt voor materiaal Glas; hout; metaal; Keramiek; poreuze materialen
maximale spleetmaat 5 mm
Trekvastheid 36 N/mm2
Treksterkte 22 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 70
Kleur transparant
Inhoud 24 g
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083371 3430
EAN/GTIN 5010266253992
Nummer fabrikant 791510

Omschrijving

Uitvoering:

Taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.
Voor duurzaam vaste verbindingen van uiteenlopende materialen zoals hout, metaal, harde kunststoffen en glas. Hoge afschuif- en afschilsterkte.
Snel uithardende 5-minuten-epoxy is ideaal voor het verlijmen van transparante delen.