{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
LOCTITE 3430
|
|
| Color |
transparente
|
|
| Duración a partir de la fecha de fabricación |
24 meses
|
|
| Intersticio máx. |
5 mm
|
|
| Para material |
Materiales porosos; cerámica; madera; metal; vidrio
|
|
| Base química |
Resina epoxi
|
|
| Fórmula química |
pasta
|
|
| Capacidad |
24 g
|
|
| Densidad |
1,14 g/cm3
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
23.000 mPas
|
|
| Resistencia manual al cabo de mín. |
7 min
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
15 min
|
|
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. |
22 N/mm2
|
|
| Resistencia a la tracción |
36 N/mm2
|
|
| Dureza según Shore A A |
70
|
|
| Temperatura de procesamiento mín. |
20 °C
|
|
| Tiempo de procesamiento |
240 s
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-55 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
100 °C
|
|
| Propiedad |
Tenaz al impacto; resistente al agua
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
8 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
21 °C
|
|
| Tipo de producto |
Adhesivo de dos componentes
|
| Número de artículo | 083371 3430 | |
| EAN / GTIN | 5010266253992 | |
| Número del fabricante | 791510 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |