{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 3090
|
|
| Kolor |
Przezroczysty
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
12 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
5 mm
|
|
| Do materiału |
Elastomer; Materiały porowate; drewno; metal; papier; płótno; skóra; z tworzywa sztucznego
|
|
| Baza chemiczna |
Cyjanoakrylan etylu
|
|
| Postać chemiczna |
pasta
|
|
| Pojemność |
11 g
|
|
| Gęstość |
1,05 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
18 000 mPas
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
1,5 min
|
|
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po |
3 min
|
|
| Pewność działania po min. |
24 min
|
|
| Min. wytrzymałość na ścinanie |
15,1 N/mm2
|
|
| Wytrzymałość na rozciąganie |
28 N/mm2
|
|
| Twardość wg skali Shore’a A A |
79
|
|
| Min. temperatura obróbki |
5 °C
|
|
| Maks. temperatura obróbki |
30 °C
|
|
| Czas obróbki |
90 s
|
|
| Min. zakres temperatur |
-20 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
80 °C
|
|
| Właściwości |
Nie wchłania się
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
2 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
Klej dwukomponentowy
|
| Numer artykułu | 083371 3090 | |
| EAN / GTIN | 4058093009079 | |
| Numer producenta | 1560045 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |