Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 454

Artiklové číslo: 083352 454
Cena za 1 ks (CZK 4230,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
LOCTITE 454
Označování nebezpečných látek
GHS07: Vykřičník
Barva
Transparentní
Doba použitelnosti od data výroby
24 měsíce
Max. velikost mezery
0,15 mm
Vhodné pro materiál
Elastomery; Porézní materiály; dřevo; karton; kov; kůže; papír; plast
Chemický základ
Etyl kyanakrylát
Chemická forma
gel
Objem náplně
20 ml
Hustota
1,05 g/cm3
Dynamická viskozita min.
150 mPas
Dynamická viskozita max.
450 mPas
Pevnost ruky po min.
0,08 min
Pevnost ruky po max.
0,17 min
Pevnost v tahu a střihu min.
20,9 N/mm2
Použití teplotního rozsahu min.
-40 °C
Použití teplotního rozsahu max.
120 °C
Vlastnosti
Nekape; Nevsakuje
Teplota skladování min.
2 °C
Teplota skladování max.
8 °C
Druh produktu
Vteřinové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083352 454
EAN / GTIN 5010266454160
Číslo výrobce 195678
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Univerzální gelové vteřinové lepidlo. Vhodné téměř pro všechny materiály. Nekape, je ideální pro aplikace na svislé plochy nebo použití nad hlavou.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Ke stažení & dokumenty