Zestaw mieszalników statycznych 12 sztuk, pasuje do systemu wkładów: A

Nr art.: 083315 A
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do systemu wkładów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 12 szt.
Akcesoria do 2K-Kartuschen Kartuschensystem A
Oznaczenie producenta Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Kolor Przezroczysty
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Statikmischer
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Długość 100 mm
Właściwości Kartuschensystem: A; Mischergeometrie: Helix; passend für Kartuschengröße (min.): 50 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083315 A
EAN / GTIN 4069515069724
Numer producenta 083315 A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dysze mieszające do kartuszy dwuskładnikowych. Dysza mieszająca zapewnia mieszanie żywicy i utwardzacza w odpowiednich proporcjach i w równomierny sposób. Precyzyjna aplikacja i dokładne dozowanie. Używać odpowiedniej dyszy mieszającej do wkładów systemu A i systemu B.
12-elem. zestaw mieszalników statycznych, kształt spiralny, system A.

Pasuje do:

stosunek mieszaniny: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1