Statikmischer-Set 12 Stück, passend für Kartuschensystem: A

Artikel-Nr.: 083315 A
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Kartuschensystem Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 12 St.
Zubehör für 2K-Kartuschen Kartuschensystem A
Herstellerbezeichnung Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Farbe transparent
Inhalt Set
Produktart Statikmischer
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Länge 100 mm
Spezifika Kartuschensystem: A; Mischergeometrie: Helix; passend für Kartuschengröße (min.): 50 ml

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083315 A
EAN / GTIN 4069515069724
Herstellernummer 083315 A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mischdüsen für 2K-Kartuschen. Die Mischdüse sorgt dafür, dass Harz und Härter im richtigen Verhältnis und gleichmäßig vermischt werden. Exaktes Ausbringen und punktgenaues Dosieren. Verwenden Sie die richtige Mischdüse für Kartuschen des A-Systems und des B-Systems.
Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System.

Passend für:

Mischungsverhältnis: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte