Set de mixere statice 12 bucăți, potrivit pentru sistem cu cartuș: A

Cod articol.: 083315 A
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

potrivit pentru sistem cu cartuș Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 12 buc.
Accesoriu pentru 2K-Kartuschen Kartuschensystem A
Denumirea producătorului Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Culoarea transparent
Cuprins set
Tip produs Statikmischer
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Lungime 100 mm
Specificații Kartuschensystem: A; Mischergeometrie: Helix; passend für Kartuschengröße (min.): 50 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 083315 A
EAN / GTIN 4069515069724
Număr producător 083315 A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Duze de amestecare pentru cartușe din 2 componente. Duza de amestecare asigură amestecarea uniformă a rășinii și a întăritorului în proporția corectă. Împrăștiere precisă și dozare exactă. Utilizați duza de amestecare potrivită pentru cartușele sistemului A și ale sistemului B.
Set de 12 piese pentru mixer static cu geometrie de amestecare Helix, sistemul A.

Adaptat pentru:

Raport de amestec: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate