Set miscelatore statico 12 pezzi, adatto al sistema a cartuccia: A

Codice art.: 083315 A
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

adatto al sistema a cartuccia Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 12 pz.
Accessori per 2K-Kartuschen Kartuschensystem A
Denominazione originale prodotto Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Colore trasparente
Contenuto set
Tipo di prodotto Statikmischer
Ricambio o accessori Accessori
Lunghezza 100 mm
Specifiche Kartuschensystem: A; Mischergeometrie: Helix; passend für Kartuschengröße (min.): 50 ml

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083315 A
EAN / GTIN 4069515069724
Codice del produttore 083315 A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ugelli di miscelazione per cartucce bicomponente. L’ugello di miscelazione garantisce che la resina e l’indurente vengano miscelati in modo uniforme e nel giusto rapporto. Distribuzione precisa e dosaggio millimetrico. Utilizzare l’ugello di miscelazione corretto per le cartucce del sistema A e del sistema B.
Set di miscelatori statici da 12 pezzi con geometria di miscelazione a elica, sistema A.

Per:

Rapporto di miscela: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1

Download & documenti