Juego de mezcladores estáticos 12 unidades, Apto para sistemas de cartuchos: A

Número de artículo: 083315 A
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Apto para sistemas de cartuchos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 12 ud.
Accesorios para 2K-Kartuschen Kartuschensystem A
Denominación del fabricante Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Color transparente
Contenido juego
Tipo de producto Statikmischer
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Longitud 100 mm
Características Kartuschensystem: A; Mischergeometrie: Helix; passend für Kartuschengröße (min.): 50 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo 083315 A
EAN / GTIN 4069515069724
Número del fabricante 083315 A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Boquillas mezcladoras para cartuchos de 2 componentes. La boquilla mezcladora garantiza que la resina y el endurecedor se mezclen en la proporción adecuada y de manera homogénea. Distribución precisa y dosificación milimétrica. Utilice la boquilla mezcladora adecuada para los cartuchos del sistema A y del sistema B.
Juego de mezcladores estáticos de 12 piezas con geometría de mezcla helicoidal, sistema A.

Idóneo para:

Relación de la mezcla: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1