{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 243 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Densitet | 1,15 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 93 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 10 min | |
fullhärdat efter | 2 h | |
Egenskap | tixotrop; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Universellt användbar | |
för gängstorlek M upp till | M36 | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 26 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | blå | |
Påfyllningsvolym | 250 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikelnummer | 083303 243 | |
EAN/GTIN | 4058093009147 | |
Tillverkarens nummer | 1560038 |