Varžtų fiksatorius 243

Prekės Nr.: 083303 243
(1044,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 243
Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
Dinaminis klampumas 1 300 mPas - 3 000 mPas
Tankis 1,15 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 93 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 180 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min
Darbinis kietumas pagal 2 h
Savybė chaotropinis; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Varžtų fiksavimas; Jungtis; universaliam naudojimui
kai sriegio dydis M iki M36
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 26 Nm
Išardymas su standartiniu įrankiu
Spalva mėlyna
Užpildymo kiekis 250 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083303 243
EAN / GTIN 4058093009147
Gamintojo numeris 1560038

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. Labai tvirtas − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C).
vidutinio tvirtumo, fiksuoja varžtus ir tuo pačiu metu juos sandarina.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.