• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Silikonspray Silicone Ind, Typ: 500

Art-nr.: 083054 500
Pris per 1 st. (SEK 663,40 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    331,70 SEK / 1 st.
    (SEK 663,40 / 1 Litre)
  • Från 12st.
    276,38 SEK / 1 st.
    (SEK 552,76 / 1 Litre)
på begäran
I lager
343 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Sprayburk
Spruthuvud Smart Straw
Innehåll 0,5 l
Färg transparent
Flampunkt < 0 °C
Självantändningstemperatur 200 °C
Vattenlöslighet olöslig
Dynamisk viskositet < 7 mPas
temperaturområde −40 °C - 200 °C
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig
Produktslag Silikonspray

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083054 500
EAN/GTIN 5412386062391
Tillverkarens nummer 32635-AB
Tillverkare/ansvarig person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Benämning

Utförande:

SILICONE IND är en syntetoljespray med många användningsområden. Silikonoljan bildar en tunn, vattenavvisande glidfilm som även fungerar bra med plast, gummi och beläggningar. SILICONE IND fräschar upp plastytor, skyddar gummi mot nedisning och är ett högeffektivt separationsmedel. Produkten efterlämnar inga rester och kan användas i temperaturområdet -40 °C till +200 °C.

Anmärkning:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.