Spray cu silicon Silicone Ind, Tip: 500

Cod articol.: 083054 500
Preț per 1 buc. (53,08 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,54 € / 1 buc.
    (53,08 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    22,12 € / 1 buc.
    (44,24 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Silicone Ind
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea transparent
Recomandat pentru plastic
Cuprins 500 ml
Cap de pulverizare, doză de spray Smart Straw
Tip produs Spray cu silicon
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Formă lichid
Vâscozitate dinamică 7
Temperatură de autoaprindere 200 °C
Punct de aprindere 0 °C
Temperatură de intrare min. -40 °C
Temperatură de intrare max. 200 °C
Caracteristici Efect antiaderent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083054 500
EAN / GTIN 5412386062391
Număr producător 32635-AB
Producător/responsabil CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descriere

Execuţie:

Spray cu ulei sintetic cu utilizare versatilă. Sprayul siliconic formează o peliculă de alunecare subţire, care respinge apa şi care este compatibilă şi cu material plastic, cauciuc şi vopsele. Împrospătează suprafeţele din plastic, protejează cauciucul împotriva îngheţului şi este un agent de separare foarte eficient. Produsul nu se rezinifică şi se poate folosi între -40 °C și 200 °C.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.