Silikonový sprej Silicone Ind, Typ: 500

Artiklové číslo: 083054 500
Cena za 1 ks (CZK 1392,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    696,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1392,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    581,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1162,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Silicone Ind
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Transparentní
Vhodné pro plast
Obsah 500 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Silikonový sprej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Dynamická viskozita 7
Teplota samovznícení 200 °C
Bod vzplanutí 0 °C
Použití teploty min, -40 °C
Použití teploty max. 200 °C
Vlastnosti Protipřilnavý účinek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083054 500
EAN / GTIN 5412386062391
Číslo výrobce 32635-AB
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Všestranně použitelný syntetický olej ve spreji. Silikonový sprej vytváří tenký, vodu odpuzující kluzný film, který je dobře kompatibilní také s plasty, gumou a laky. Oživuje plastové povrchy, chrání gumu před zamrzáním a je vysoce účinným separačním prostředkem. Výrobek neobsahuje silikon, nepryskyřičnatí a může se používat v rozmezí teplot −40 °C až 200 °C.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.