Spray de silicona Silicone Ind, Tipo: 500

Número de artículo: 083054 500
Precio por 1 unidad (54,14 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,07 € / 1 unidad
    (54,14 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    22,56 € / 1 unidad
    (45,12 € / 1 Litros)
a petición
En stock
425 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Silicone Ind
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Color transparente
Aptitud para plástico
Contenido 500 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Spray de silicona
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Forma líquido
Viscosidad dinámica 7
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Punto de inflamación 0 °C
Temperatura de uso mín. -40 °C
Temperatura de uso máx. 200 °C
Características Efecto antiadherente
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083054 500
EAN / GTIN 5412386062391
Número del fabricante 32635-AB
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Spray de aceite sintético de uso versátil. El spray de silicona forma una delgada película deslizante, repelente al agua, que también es perfectamente compatible con plástico, goma y barnices. Refresca las superficies de plástico, protege la goma de la congelación y es un agente separador altamente eficaz. El producto no se resinifica y se puede utilizar entre -40 °C y 200 °C.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.