• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą., Typ: 1

Nr art.: 082861 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1
⌀ wiercenia wstępnego 3,2 mm
do śrub/sworzni M5-M6
pasują do stal hartowana
Rodzaj produktu Wykrętak śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Numer producenta 471 001 3
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych. Nadaje się do stali hartowanej.

Pasuje do:

stali hartowanej. Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.