Vastakierretappi Kaksoisterä ja keskiökärki. 1

Tuote nro.: 082861 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Alkureiän ⌀ 3,2 mm
Sopii ruuveille/pulteille M5 − M6
sopii tuotteelle karkaistu teräs
Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Valmistajan numero R471 001 3

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille. Soveltuu karkaistulle teräkselle.

Sopii:

karkaistu teräs. Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille.

Ohje:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.