Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą., Typ: 2

Nr art.: 082861 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu maks. M10
Średnica wiercenia wstępnego 4,8 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj gwintu M
Min. rozmiar gwintu, śruby M8
Możliwość użycia do śruby

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082861 2
EAN / GTIN 4049002020889
Numer producenta 471 002 3
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych. Nadaje się do stali hartowanej.

Pasuje do:

stali hartowanej. Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.