Boutuitdraaier Met dubbele snijkant en centerpunt. 1

Artikelnummer: 082861 1
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Voorboor-⌀ 3,2 mm
Geschikt voor schroeven/bouten M5 − M6
Geschikt voor gehard staal
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082861 1
EAN/GTIN 4049002020872
Nummer fabrikant R471 001 3

Omschrijving

Uitvoering:

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad. Geschikt voor gehard staal.

T.b.v.:

Gehard staal. Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.

Tip:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.