Estrattori per viti rotte con doppio tagliente e contropunta 1

Codice art.: 082861 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1
⌀ Preforatura 3,2 mm
Per viti / bulloni M5 − M6
Per Acciaio temprato
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Codice del produttore R471 001 3

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l’azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per filettatura sia destra che sinistra. Versione adatta per acciaio temprato.

Per:

Acciaio temprato. Adatto per filettatura sia a destra che a sinistra.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.