{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 12 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M12 | |
| Średnica otworu pod gwint | 12,5 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 8140 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 082800 M12 | |
| EAN / GTIN | 4250361200151 | |
| Numer producenta | 41851120000/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |