Zestawy naprawcze do gwintów DIN 8140, gwint M (×skok): M5

Nr art.: 082800 M5
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
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M (×skok) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość zestaw
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HeliCoil®plus
Opakowanie walizka
Rodzaj gwintu EG-M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Średnica otworu pod gwint 5,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 8140
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082800 M5
EAN / GTIN 4250361200052
Numer producenta 41851050000/10
Producent/osoba odpowiedzialna Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie. Małe tolerancje, wysoka jakość powierzchni oraz odporność na korozję i temperaturę. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarzatrwałe połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych (statycznych, dynamicznych) z idealnym przenoszeniem siły . Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.
Kompletny zestaw naprawczy do gwintów metrycznych, w kasecie z tw. sztucznego.

Zastosowanie:

Tania naprawa uszkodzonych albo zużytych gwintów i jako element konstrukcyjny
do wzmocnienia gwintu, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

W dostawie:

  • 1 gwintownik ręczny ze stali HSS 
  • 1 wrzeciono montażowe 
  • 1 kaseta z tworzywa sztucznego dł.×szer.×wys. 180×165×45 mm (do wielk. M8) lub 245×225×50 mm (od wielk. M10) 
  • każdorazowo 20 (do wielk. M6) lub 10 (od wielk. M8) wkładek gwintowanych przelotowych ze stali stopowej w każdej długości (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 wiertło kręte.
1 łamacz czopów.

Wskazówka:

Gwintowniki maszynowe HSS-E-PM powlekane TiCN patrz nr 133560 i nr 138210.
  • Odpowiednie sprawdziany tłoczkowe graniczne do testowania gwintów patrz nr 486000 i nast.
  • Wkładki samoczynnie zabezpieczające się, inne wymiary oraz wkładki do gwintów UNC/UNF są dostępne na życzenie.