{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wydajność odsysania na ramię | 110 m2/h | |
| długość całkowita | 490 mm | |
| Szerokość całkowita | 255 mm | |
| wys. całkowita | 470 mm | |
| masa | 15 kg | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | |
| Napięcie w sieci | 100 V - 240 V | |
| pobór mocy | 80 W | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| Rodzaj produktu | urządzenie wyciągowe |
| Numer artykułu | 082304 2 | |
| EAN / GTIN | 4003008095333 | |
| Numer producenta | 0CA10-002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |