Zamjenska košarica Select 12

Artikl br.: 082101 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina košare za umetanje 250 mm
Širina košare za umetanje 190 mm
Visina košare za umetanje 110 mm
Zapremnina košare za umetanje 12 l
maksimalna nosivost 7 kg
Vrsta proizvoda Zamjenska košarica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082101 12
EAN / GTIN 4250004100077

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika (br. art. 1.4301) i s ručkama premazanim Rilsanom.

Odgovara:

Košara prikladna za 082000 12.
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
    Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu