ROTA TP 350-115 Z235-SV90°, pneumatyczny uchwyt mocujący z trzema szczękami

Nr art.: 0816160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 0816160
EAN / GTIN 4060576051239
Numer producenta 0816160
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

Pneumatyczny uchwyt mocujący Standard

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy uchwyt klinowy
  • Otwór przelotowy: 115 mm
  • uchwyt wrzeciona: Z235
  • interfejs boczny: 1/16” x 90° rowek 21H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5 mm
  • Maks. Siła napinająca przy 6 barach: 90 kN
  • Maks. ciśnienie robocze: 3–8 barów
  • Maks. Prędkość obrotowa 1: 2200 obr./min
  • Maks. Prędkość obrotowa 2: 2200 obr./min
  • Masa: 79 kg