ROTA TP 350-115 Z235-SV90°, pneumatisk 3-backe kraftspændepatron

Art.-nr.: 0816160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 0816160
EAN/GTIN 4060576051239
Producentnummer 0816160
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Pneumatisk kraftspændebånd Standard

Produktkarakteristika:
  • 3-kæbe-kilehage-spændebånd
  • Gennemgående boring: 115 mm
  • Spindelholder: Z235
  • bakkeinterface: 1/16” x 90° rille 21H7
Tekniske data:
  • Hævning pr. kæbe: 5 mm
  • Maks. Spændekraft ved 6 bar: 90kN
  • Maks. betjeningspres: 3 - 8 bar
  • Maks. Omdrejningstal 1: 2200 1/min
  • Maks. Omdrejningstal 2: 2200 1/min
  • Vægt: 79kg