• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ROTA TP 350-115 Z235-SV90°, pneumatické upínací sklíčidlo se třemi čelistmi

Artiklové číslo: 0816160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 0816160
EAN / GTIN 4060576051239
Číslo výrobce 0816160
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Popis:

Pneumatické silové upínací pouzdro Standard

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové klínové upínací pouzdro
  • Průchozí otvor: 115 mm
  • Sklíčidlo vřetena: Z235
  • rozhraní pro připojení: 1/16” x 90° drážka 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5 mm
  • Max. Napětí při 6 barech: 90 kN
  • Max. provozní tlak: 3–8 bar
  • Max. Otáčky 1: 2200 1/min
  • Max. Otáčky 2: 2200 1/min
  • Hmotnost: 79kg