• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROTA TP 350-115 Z235-SV90°, Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter

Artikel-Nr.: 0816160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0816160
EAN / GTIN 4060576051239
Herstellernummer 0816160
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 115 mm
  • Spindelaufnahme: Z235
  • Backenschnittstelle: 1/16″ x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 90 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl 1: 2200 1/min
  • Max. Drehzahl 2: 2200 1/min
  • Gewicht: 79 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb