ROTA TP 350-115 Z235-SV90°, pnevmatski 3-čeljustni vpenjalni sklop

Št. art.: 0816160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 0816160
EAN/GTIN 4060576051239
Številka proizvajalca 0816160
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

Pnevmatski vpenjalni sklop Standard

Značilnosti izdelka:
  • 3-čeljustni klinasti vpenjalni sklop
  • Skoznja izvrtina: 115 mm
  • Vpenjalo vretena: Z235
  • vmesnik za peko: 1/16” x 90° utor 21H7
Tehnični podatki:
  • Dvig na čeljust: 5 mm
  • Max. Napetost pri 6 bar: 90kN
  • Max. delovni tlak: 3–8 bar
  • Max. Hitrost vrtenja 1: 2200 vrt./min
  • Max. Hitrost vrtenja 2: 2200 vrt./min
  • Masa: 79kg