Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami, Długość: 155mm

Nr art.: 081612 155
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Stopień ochrony IP IP54
Średnica głowicy lampy 37 mm
Strumień światła min. ϕ 70 lm
Strumień światła maks. ϕ 450 lm
Min. czas świecenia 1 h
Maks. czas świecenia 7,5 h
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy; Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 155 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium
masa całkowita 220 g
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081612 155
EAN / GTIN 4069515048750
Numer producenta 081612 155
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości latarki LED dostępne w wersjach na baterie i akumulatorowych.
  • Solidna obudowa wysokiej jakości z eloksalowanego aluminium.
  • Doskonała jakość światła o różnych poziomach jasności i czasach pracy.
  • Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w obudowie.
  • Intuicyjna obsługa.
  • Precyzyjne ogniskowanie umożliwia uzyskanie światła punktowego lub szerokostrumieniowego.

W dostawie:

Z bateriami i opaską na rękę.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne zob. nr 081365.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przenośne, ręczne oświetlenie LED do zastosowań profesjonalnych i prywatnych.
  • Do oświetlania obszarów roboczych.
  • Eksploatacja wyłącznie z odpowiednimi bateriami lub
  • dołączonym akumulatorem (w zależności od wersji).
  • Ładowanie wyłącznie za pomocą dołączonego kabla do ładowania USB-C (w przypadku modeli z akumulatorem).
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany akumulatora otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu.
  • W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.