LED kapesní svítilna s bateriemi, Délka: 155mm

Artiklové číslo: 081612 155
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 37 mm
Světelný tok min. ϕ 70 lm
Světelný tok max. ϕ 450 lm
Doba svícení min. 1 h
Doba svícení max. 7,5 h
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Modrá; Oranžová; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 155 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Hmotnost celkem 220 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081612 155
EAN / GTIN 4069515048750
Číslo výrobce 081612 155
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní LED kapesní svítilny v provedení s napájením na baterie i na akumulátory.
  • Robustní vysoce kvalitní tělo z eloxovaného hliníku.
  • Vynikající kvalita osvětlení s různými úrovněmi jasu a s různou dobou svícení.
  • Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody v těle svítilny.
  • Intuitivní ovládání.
  • Přesná funkce zaostření pro bodové nebo plošné osvětlení.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií a poutka na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365.

Warning:

Stanovené použití
  • Přenosné ruční LED osvětlení pro profesionální i soukromé použití.
  • K osvětlení pracovního prostoru.
  • Používejte výhradně s předepsanými bateriemi nebo
  • dodaným akumulátorem (v závislosti na provedení).
  • Nabíjení je možné pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C (u variant s akumulátorem).
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Při výměně akumulátoru otvírejte pouzdro pouze na určeném místě.
  • Pouzdro jinak neotvírejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou.
  • Osvětlovací těleso neměňte.